RZB - Aufsteckrohr D95,H750,d90

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982673.003
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - schwarz
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859504801
Sonepar Artikelnummer
120894900
Hersteller Artikelnummer
982673.003
Hersteller Typ
982673.003 DEECOS
Hersteller Artikel Nr.:
982673.003
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
schwarz
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
750 mm
Durchmesser:
95 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.600 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


