RZB - Bajonettring D118,H33,f.Linse Deecos

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982422.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859241201
Sonepar Artikelnummer
120492362
Hersteller Artikelnummer
982422.002
Hersteller Typ
982422.002 DEECOS
Hersteller Artikel Nr.:
982422.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
33 mm
Durchmesser:
118 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.039 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


