RZB - Bajonettring D57,H16,5,f.Refl.Deecos

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982806.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859729891
Sonepar Artikelnummer
121012370
Hersteller Artikelnummer
982806.002
Hersteller Typ
982806.002 DEECOS
Hersteller Artikel Nr.:
982806.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
16 mm
Durchmesser:
57 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.007 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


