RZB - Ballwurfschutzkorb 380x295x185

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 981167.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schutzkorb
Farbe - weiß
Länge - 380 mm
Breite - 295 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010319292023
Sonepar Artikelnummer
120113705
Hersteller Artikelnummer
981167.002
Hersteller Typ
981167.002 ZUBEHÖR
Hersteller Artikel Nr.:
981167.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schutzkorb
Farbe:
weiß
Länge:
380 mm
Breite:
295 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
185 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
2.850 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


