RZB - Ballwurfsicherung LINEDO 3ST/Karton

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982942.0145
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - Aluminium
Länge - 86 mm
Breite - 62 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859964155
Sonepar Artikelnummer
121105748
Hersteller Artikelnummer
982942.0145
Hersteller Typ
982942.0145 LINEDO
Hersteller Artikel Nr.:
982942.0145
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
Aluminium
Länge:
86 mm
Breite:
62 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
82 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.249 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


