RZB - Ballwurfsicherung LINEDO 7ST/Karton

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982942.023
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - schwarz
Länge - 86 mm
Breite - 62 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859964179
Sonepar Artikelnummer
121105750
Hersteller Artikelnummer
982942.023
Hersteller Typ
982942.023 LINEDO
Hersteller Artikel Nr.:
982942.023
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
schwarz
Länge:
86 mm
Breite:
62 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
82 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.581 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


