RZB - Befestigungsbügel 130x137x240,WD/D.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 983228.0031
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - anthrazit
Länge - 130 mm
Breite - 138 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4068754024426
Sonepar Artikelnummer
121231950
Hersteller Artikelnummer
983228.0031
Hersteller Typ
983228.0031 Zubehör
Hersteller Artikel Nr.:
983228.0031
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
anthrazit
Länge:
130 mm
Breite:
138 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
240 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.626 kg


