RZB - Befestigungsclip 33,2x54x40,o.Seil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982663.000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Farbe - sonstige
Länge - 33 mm
Breite - 54 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859600800
Sonepar Artikelnummer
120762184
Hersteller Artikelnummer
982663.000
Hersteller Typ
982663.000 LINEDO
Hersteller Artikel Nr.:
982663.000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Farbe:
sonstige
Länge:
33 mm
Breite:
54 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.060 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


