RZB - Befestigungskasten 1202x302x33,LP1500

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982293.012
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Länge - 1202 mm
Breite - 302 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859187790
Sonepar Artikelnummer
120492269
Hersteller Artikelnummer
982293.012
Hersteller Typ
982293.012 SONIS EVO
Hersteller Artikel Nr.:
982293.012
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Länge:
1202 mm
Breite:
302 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
33 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
3.170 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


