RZB - Befestigungskasten 1202x302x47,f.Anbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982190.042
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - weiß
Länge - 1202 mm
Breite - 302 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859344476
Sonepar Artikelnummer
120699326
Hersteller Artikelnummer
982190.042
Hersteller Typ
982190.042 SIDELITE E
Hersteller Artikel Nr.:
982190.042
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
weiß
Länge:
1202 mm
Breite:
302 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
47 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
3.200 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


