RZB - Befestigungskasten 1252x315x47,Anbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982295.022
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - weiß
Länge - 1252 mm
Breite - 315 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859267423
Sonepar Artikelnummer
120492273
Hersteller Artikelnummer
982295.022
Hersteller Typ
982295.022 SONIS EVO
Hersteller Artikel Nr.:
982295.022
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
weiß
Länge:
1252 mm
Breite:
315 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
47 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
3.600 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


