RZB - Befestigungskasten 200x200,25x29,75

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 981961.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - weiß
Länge - 200 mm
Breite - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859024040
Sonepar Artikelnummer
120492000
Hersteller Artikelnummer
981961.002
Hersteller Typ
981961.002 FLAT POLYMERO
Hersteller Artikel Nr.:
981961.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
weiß
Länge:
200 mm
Breite:
200 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
30 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.490 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


