RZB - Befestigungskasten 602x602x54,f.NL-Anbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982187.042
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - weiß
Länge - 602 mm
Breite - 602 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859466789
Sonepar Artikelnummer
120699325
Hersteller Artikelnummer
982187.042
Hersteller Typ
982187.042 SIDELITE E
Hersteller Artikel Nr.:
982187.042
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
weiß
Länge:
602 mm
Breite:
602 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
54 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
2.140 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


