RZB - Befestigungskasten 627x627x47,f.Anbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982292.022
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - weiß
Länge - 627 mm
Breite - 627 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859344452
Sonepar Artikelnummer
120570948
Hersteller Artikelnummer
982292.022
Hersteller Typ
982292.022 SIDELITE E
Hersteller Artikel Nr.:
982292.022
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
weiß
Länge:
627 mm
Breite:
627 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
47 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
2.400 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


