RZB - Befestigungskasten 627x627x54,f.NL-Anbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982292.032
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - weiß
Länge - 627 mm
Breite - 627 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859466772
Sonepar Artikelnummer
120699328
Hersteller Artikelnummer
982292.032
Hersteller Typ
982292.032 SIDELITE E
Hersteller Artikel Nr.:
982292.032
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
weiß
Länge:
627 mm
Breite:
627 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
54 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
2.400 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


