RZB - Befestigungsset 130x130x18,f.Seil/Kette

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982341.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - weiß
Länge - 130 mm
Breite - 130 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859194248
Sonepar Artikelnummer
120492300
Hersteller Artikelnummer
982341.002
Hersteller Typ
982341.002 CENTRYXX IP
Hersteller Artikel Nr.:
982341.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
weiß
Länge:
130 mm
Breite:
130 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
18 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.150 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


