RZB - Befestigungsset 132x130x18,f.Seil/Kette

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982341.003.1
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - schwarz
Länge - 132 mm
Breite - 130 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859992622
Sonepar Artikelnummer
121231865
Hersteller Artikelnummer
982341.003.1
Hersteller Typ
982341.003.1 Centryxx IP
Hersteller Artikel Nr.:
982341.003.1
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
schwarz
Länge:
132 mm
Breite:
130 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
18 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.130 kg


