RZB - Befestigungsset 166x116x19,f.Seil/Kette

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982354.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - weiß
Länge - 166 mm
Breite - 116 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859195696
Sonepar Artikelnummer
120492301
Hersteller Artikelnummer
982354.002
Hersteller Typ
982354.002 VARIOPLAST I
Hersteller Artikel Nr.:
982354.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
weiß
Länge:
166 mm
Breite:
116 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
19 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.210 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


