RZB - Befestigungsset 210x210x17,f.Seil/Kette

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982413.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - weiß
Länge - 210 mm
Breite - 210 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859229612
Sonepar Artikelnummer
120492354
Hersteller Artikelnummer
982413.002
Hersteller Typ
982413.002 SIGNCUBE
Hersteller Artikel Nr.:
982413.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
weiß
Länge:
210 mm
Breite:
210 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
17 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.360 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


