RZB - Befestigungsset 213x33x77,f.Seil/Kette

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 981701.004
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - Silber
Länge - 213 mm
Breite - 33 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010319829649
Sonepar Artikelnummer
120491782
Hersteller Artikelnummer
981701.004
Hersteller Typ
981701.004 HALYXX
Hersteller Artikel Nr.:
981701.004
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
Silber
Länge:
213 mm
Breite:
33 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
77 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.115 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


