RZB - Befestigungsset 230x115x24,f.Seil/Kette

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 983100.000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - sonstige
Länge - 230 mm
Breite - 115 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859990437
Sonepar Artikelnummer
121132276
Hersteller Artikelnummer
983100.000
Hersteller Typ
983100.000 GSUN 3
Hersteller Artikel Nr.:
983100.000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
sonstige
Länge:
230 mm
Breite:
115 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
24 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.220 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


