RZB - Befestigungsset 238x40x32,f.Seil/Kette

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 981780.002.1
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - weiß
Länge - 238 mm
Breite - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859169215
Sonepar Artikelnummer
120491869
Hersteller Artikelnummer
981780.002.1
Hersteller Typ
981780.002.1 GSUN-S
Hersteller Artikel Nr.:
981780.002.1
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
weiß
Länge:
238 mm
Breite:
40 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
32 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.125 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


