RZB - Befestigungsset 295x135,f.Seil/Kette

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 981583.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - weiß
Länge - 295 mm
Breite - 135 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010319765244
Sonepar Artikelnummer
120491698
Hersteller Artikelnummer
981583.002
Hersteller Typ
981583.002 GSUN 4
Hersteller Artikel Nr.:
981583.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
weiß
Länge:
295 mm
Breite:
135 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
26 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.345 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


