RZB - Befestigungsset 330x46x2,f.Seil/Kette

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 983491.003
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - schwarz
Länge - 330 mm
Breite - 46 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4068754079242
Sonepar Artikelnummer
121412661
Hersteller Artikelnummer
983491.003
Hersteller Typ
983491.003 GSUN-S/-D
Hersteller Artikel Nr.:
983491.003
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
schwarz
Länge:
330 mm
Breite:
46 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
2 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.240 kg


