RZB - Befestigungsset Aufputz,f.Centryxx

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982274.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufbaugehäuse
Farbe - weiß
Länge - 110 mm
Breite - 104 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859181293
Sonepar Artikelnummer
120492263
Hersteller Artikelnummer
982274.002
Hersteller Typ
982274.002 CENTRYXX
Hersteller Artikel Nr.:
982274.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufbaugehäuse
Farbe:
weiß
Länge:
110 mm
Breite:
104 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
14 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.100 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


