Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RZB - Befestigungsset Decke

RZB
kopierenkopieren
RZB - Befestigungsset Decke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 981980.012

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Farbe - weiß

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4051859093725

Sonepar Artikelnummer

120392363

Hersteller Artikelnummer

981980.012

Hersteller Typ

981980.012 SIDELITE E

Hersteller Artikel Nr.:

981980.012

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Farbe:

weiß

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.300 kg

Deckenmontageset bestehend aus 4 Anbauzylinder (Ø 30 mm, H 38 mm). Nicht geeignet für Ausführung Tunable White

Ein RZB Produkt

Entdecken Sie die RZB-Serie