RZB - Befestigungsset Seilpendel LP3000,Lucio

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 983520.003
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Farbe - schwarz
Werkstoff - Stahl
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4068754081696
Sonepar Artikelnummer
121412689
Hersteller Artikelnummer
983520.003
Hersteller Typ
983520.003 Lucio
Hersteller Artikel Nr.:
983520.003
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
16 mm
Durchmesser:
98 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73121049
Gewicht:
0.100 kg


