RZB - Biegewerkzeug,f.3Ph-Stromschiene

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70348.000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - blau
Länge - 133 mm
Breite - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010319099646
Sonepar Artikelnummer
120485306
Hersteller Artikelnummer
70348.000
Hersteller Typ
70348.000 DALI-STROMSCHIENEN
Hersteller Artikel Nr.:
70348.000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
blau
Länge:
133 mm
Breite:
22 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
14 mm
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.020 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


