RZB - Blindmodul 1528x66x20,m.2x Klammer+Verdr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 983512.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Länge - 1528 mm
Breite - 66 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4068754079907
Sonepar Artikelnummer
121412687
Hersteller Artikelnummer
983512.002
Hersteller Typ
983512.002
Hersteller Artikel Nr.:
983512.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Länge:
1528 mm
Breite:
66 mm
Transparent:
Nein
Höhe:
20 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.250 kg


