RZB - Blindstopfen D25,H13,f.Lichtleiste IP66

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982179.009
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blindabdeckung
Farbe - grau
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859151319
Sonepar Artikelnummer
120397291
Hersteller Artikelnummer
982179.009
Hersteller Typ
982179.009 LICHTLEISTEN
Hersteller Artikel Nr.:
982179.009
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Farbe:
grau
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
13 mm
Durchmesser:
25 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.015 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


