RZB - Blindstopfen D25,M20,f.Lichtleiste IP66

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982394.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blindabdeckung
Farbe - weiß
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859216698
Sonepar Artikelnummer
120492339
Hersteller Artikelnummer
982394.002
Hersteller Typ
982394.002 PLANOX PRO
Hersteller Artikel Nr.:
982394.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Farbe:
weiß
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
13 mm
Durchmesser:
25 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.015 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


