RZB - Bodenplatte 300x300,m.Hakenschrauben M8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982099.000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - sonstige
Länge - 300 mm
Breite - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859081623
Sonepar Artikelnummer
120492118
Hersteller Artikelnummer
982099.000
Hersteller Typ
982099.000 ZUBEHÖR
Hersteller Artikel Nr.:
982099.000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
sonstige
Länge:
300 mm
Breite:
300 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
3 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
2.120 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


