RZB - Bodenplatte 400x400,m.Hakenschrauben M8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982100.000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - sonstige
Länge - 400 mm
Breite - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859081630
Sonepar Artikelnummer
120492119
Hersteller Artikelnummer
982100.000
Hersteller Typ
982100.000 ZUBEHÖR
Hersteller Artikel Nr.:
982100.000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
sonstige
Länge:
400 mm
Breite:
400 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
3 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
3.770 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


