Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RZB - Buchsenteil RST20i3,1fa,d10-14,f.IP66/68

RZB
kopierenkopieren
RZB - Buchsenteil RST20i3,1fa,d10-14,f.IP66/68

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 982765.006

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - blau

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4051859766643

Sonepar Artikelnummer

120974327

Hersteller Artikelnummer

982765.006

Hersteller Typ

982765.006 ZUBEHÖR

Hersteller Artikel Nr.:

982765.006

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder gerade

Zubehör:

Ja

Farbe:

blau

Ersatzteil:

Nein

Breite:

35 mm

Höhe/Tiefe:

34.6 mm

Länge:

82 mm

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85363030

Gewicht:

0.032 kg

RZB-Lighting, blau, L 82 B 35 H 35. Buchsenteil RST20i3, 1fa, d10-14, f.IP66/68

Ein RZB Produkt

Entdecken Sie die RZB-Serie