Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RZB - Buchstabe ''B'',40mm

RZB
kopierenkopieren
RZB - Buchstabe ''B'',40mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 99220.003.B

  • Anzeigeart - Großbuchstabe

  • Ausführung - B

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Befestigungsart - selbstklebend

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010319152785

Sonepar Artikelnummer

120242091

Hersteller Artikelnummer

99220.003.B

Hersteller Typ

99220.003.B-FOLIENZIFFER

Hersteller Artikel Nr.:

99220.003.B

Anzeigeart:

Großbuchstabe

Ausführung:

B

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

selbstklebend

Höhe:

40 mm

Farbe Aufdruck:

schwarz

Transparenter Aufdruck:

Nein

Farbe Hintergrund:

farblos

Transparenter Hintergrund:

Ja

Mit Befestigungsmaterial:

Nein

Fluoreszierend:

Nein

Nachleuchtend:

Nein

Wasserfest:

Ja

Biegbar:

Ja

Mit Koffer/Tasche:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39199080

Gewicht:

0.300 kg

Selbstklebende Ziffern und Buchstaben. Zeichen: B, Höhe 40 mm