RZB - Buchstabe ''b'',60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 99221.013.B-K
Anzeigeart - Kleinbuchstabe
Ausführung - B
Werkstoff - Kunststoff
Befestigungsart - selbstklebend
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4068754080538
Sonepar Artikelnummer
121374299
Hersteller Artikelnummer
99221.013.B-K
Hersteller Typ
99221.013.B-K
Hersteller Artikel Nr.:
99221.013.B-K
Anzeigeart:
Kleinbuchstabe
Ausführung:
B
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
selbstklebend
Höhe:
60 mm
Farbe Aufdruck:
schwarz
Transparenter Aufdruck:
Nein
Farbe Hintergrund:
farblos
Transparenter Hintergrund:
Ja
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Nachleuchtend:
Nein
Wasserfest:
Ja
Biegbar:
Ja
Mit Koffer/Tasche:
Nein
Breite:
23 mm
Stärke:
0.25 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
48211010
Gewicht:
0.001 kg


