RZB - Buchstabe ''H'',200mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 99224.003.H
Anzeigeart - Großbuchstabe
Ausführung - H
Werkstoff - Kunststoff
Befestigungsart - selbstklebend
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010319154673
Sonepar Artikelnummer
120492486
Hersteller Artikelnummer
99224.003.H
Hersteller Typ
99224.003.H-FOLIENZIFFER
Hersteller Artikel Nr.:
99224.003.H
Anzeigeart:
Großbuchstabe
Ausführung:
H
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
selbstklebend
Höhe:
200 mm
Farbe Aufdruck:
schwarz
Transparenter Aufdruck:
Nein
Farbe Hintergrund:
farblos
Transparenter Hintergrund:
Ja
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Nachleuchtend:
Nein
Wasserfest:
Ja
Biegbar:
Ja
Mit Koffer/Tasche:
Nein
Breite:
94 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.007 kg


