RZB - Buchstabe ''u'',100mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 99222.003.U/K
Anzeigeart - Kleinbuchstabe
Ausführung - U
Werkstoff - Kunststoff
Befestigungsart - selbstklebend
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010319154284
Sonepar Artikelnummer
120113757
Hersteller Artikelnummer
99222.003.U/K
Hersteller Typ
99222.003.U/K-FOLIENZIFFER
Hersteller Artikel Nr.:
99222.003.U/K
Anzeigeart:
Kleinbuchstabe
Ausführung:
U
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
selbstklebend
Höhe:
100 mm
Farbe Aufdruck:
schwarz
Transparenter Aufdruck:
Nein
Farbe Hintergrund:
farblos
Transparenter Hintergrund:
Ja
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Nachleuchtend:
Nein
Wasserfest:
Ja
Biegbar:
Ja
Mit Koffer/Tasche:
Nein
Breite:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.001 kg


