RZB - Buchstabe ''W'',100mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 99222.003.W
Anzeigeart - Großbuchstabe
Ausführung - W
Werkstoff - Kunststoff
Befestigungsart - selbstklebend
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010319154314
Sonepar Artikelnummer
120113760
Hersteller Artikelnummer
99222.003.W
Hersteller Typ
99222.003.W-FOLIENZIFFER
Hersteller Artikel Nr.:
99222.003.W
Anzeigeart:
Großbuchstabe
Ausführung:
W
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
selbstklebend
Höhe:
100 mm
Farbe Aufdruck:
schwarz
Transparenter Aufdruck:
Nein
Farbe Hintergrund:
farblos
Transparenter Hintergrund:
Ja
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Nachleuchtend:
Nein
Wasserfest:
Ja
Biegbar:
Ja
Mit Koffer/Tasche:
Nein
Breite:
76 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.003 kg


