RZB - Bügel 22x42,6x22,8,Set f.Stoffschirm,4ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 983430.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - weiß
Länge - 22 mm
Breite - 43 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4068754051781
Sonepar Artikelnummer
121374620
Hersteller Artikelnummer
983430.002
Hersteller Typ
983430.002 MONDANA
Hersteller Artikel Nr.:
983430.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
weiß
Länge:
22 mm
Breite:
43 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
23 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.129 kg


