RZB - Bügelbefestigung 104x130x123,f.Centryxx

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 983221.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapter
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 104 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4068754021166
Sonepar Artikelnummer
121231949
Hersteller Artikelnummer
983221.002
Hersteller Typ
983221.002
Hersteller Artikel Nr.:
983221.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
104 mm
Breite:
130 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
123 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.205 kg


