RZB - Bügelbefestigung 242,6x65x141,f.GSUN5 RZ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 983220.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapter
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 243 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4068754021159
Sonepar Artikelnummer
121231948
Hersteller Artikelnummer
983220.002
Hersteller Typ
983220.002 GSUN 5/LINEDO 50/Zubehör
Hersteller Artikel Nr.:
983220.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
243 mm
Breite:
65 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
141 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.202 kg


