RZB - Bwm-Sensor-PIR D48,H39,BT NLC,D4i,verp.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 983526.003
Ausführung - Anwesenheitssensor
Bedienung über Bluetooth - Ja
Höhe - 39 mm
Durchmesser - 48 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4068754084277
Sonepar Artikelnummer
121412608
Hersteller Artikelnummer
983526.003
Hersteller Typ
983526.003
Hersteller Artikel Nr.:
983526.003
Ausführung:
Anwesenheitssensor
Bedienung über Bluetooth:
Ja
Höhe:
39 mm
Durchmesser:
48 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.060 kg


