RZB - Chintzfarbfächer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - W06630
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - mehrfarbig
Länge - 150 mm
Breite - 65 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859010142
Sonepar Artikelnummer
120699380
Hersteller Artikelnummer
W06630
Hersteller Typ
W06630 FLATLINER
Hersteller Artikel Nr.:
W06630
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
mehrfarbig
Länge:
150 mm
Breite:
65 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
63079098
Gewicht:
0.262 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


