RZB - DALI-Adapter,3Ph,10A,100N

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 701055.013
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Leuchtenanschlussadapter
Zubehör - Ja
Farbe - schwarz
Ader-Zahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859033981
Sonepar Artikelnummer
120485105
Hersteller Artikelnummer
701055.013
Hersteller Typ
701055.013 DALI-ADAPTER SW
Hersteller Artikel Nr.:
701055.013
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Leuchtenanschlussadapter
Zubehör:
Ja
Farbe:
schwarz
Ader-Zahl:
3
Ersatzteil:
Nein
Breite:
39 mm
Höhe/Tiefe:
62 mm
Länge:
105 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.066 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


