RZB - DALI-Adapter,3Ph,6A,50N

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 701055.023
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Leuchtenanschlussadapter
Zubehör - Ja
Farbe - schwarz
Ader-Zahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859190646
Sonepar Artikelnummer
121368542
Hersteller Artikelnummer
701055.023
Hersteller Typ
701055.023 DALI-Stromschienen
Hersteller Artikel Nr.:
701055.023
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Leuchtenanschlussadapter
Zubehör:
Ja
Farbe:
schwarz
Ader-Zahl:
3
Ersatzteil:
Nein
Breite:
36 mm
Höhe/Tiefe:
47 mm
Länge:
103 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
NO
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.054 kg


