RZB - DALI-Multisensor 1-4000Lux,f.Höhe5m-16m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982931.002
Ausführung - Multisensor
Art der Steuerung - DALI
Schutzart (IP) - sonstige
Art der Spannungsversorgung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859940463
Sonepar Artikelnummer
121105742
Hersteller Artikelnummer
982931.002
Hersteller Typ
982931.002 SMART+FREE
Hersteller Artikel Nr.:
982931.002
Ausführung:
Multisensor
Art der Steuerung:
DALI
Schutzart (IP):
sonstige
Art der Spannungsversorgung:
AC
Bedienung über Bluetooth:
Ja
Höhe:
76 mm
Durchmesser:
101 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.185 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


