RZB - DALI-Multisensor 2500Lux,f.H16m,+02-4745

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982813.014
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bewegungsmelder
Zubehör - Ja
Farbe - Silber
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4068754026673
Sonepar Artikelnummer
121368522
Hersteller Artikelnummer
982813.014
Hersteller Typ
982813.014 Light Case 2
Hersteller Artikel Nr.:
982813.014
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Bewegungsmelder
Zubehör:
Ja
Farbe:
Silber
Ersatzteil:
Nein
Breite:
127 mm
Höhe/Tiefe:
101 mm
Länge:
137 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.390 kg


