RZB - DALI-Tast-Dimmer TW G2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982252.012
Ausführung - Kontrolleinheit
Bedienung über Bluetooth - Nein
Breite - 49 mm
Höhe - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4068754024969
Sonepar Artikelnummer
121231863
Hersteller Artikelnummer
982252.012
Hersteller Typ
982252.012 LMS-Steuergeräte
Hersteller Artikel Nr.:
982252.012
Ausführung:
Kontrolleinheit
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Breite:
49 mm
Höhe:
22 mm
Tiefe:
48 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.049 kg


