RZB - Deckenbaldachin 185x42x30,+5-pol,o.Zultg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982575.012
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Deckenbügel
Farbe - weiß
Länge - 185 mm
Breite - 42 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859709282
Sonepar Artikelnummer
120974273
Hersteller Artikelnummer
982575.012
Hersteller Typ
982575.012 LINEDO SINGLE
Hersteller Artikel Nr.:
982575.012
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Deckenbügel
Farbe:
weiß
Länge:
185 mm
Breite:
42 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
30 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.229 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


